品番 : EA813PA-87
品名 : ケーブルカッターアタッチメント
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ9HX503 |
|---|---|---|---|
| 適合品番 | EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61 | 全長 | 210mm |
| 重量 | 830g | 口径 | φ19mm |
| 最大切断能力 | CV・IV線(単心)100m㎡ | 能力 | 《EZ1PD1使用時》CV線(100m㎡)約370本、CV線(38m㎡)約1000本 |
| 取付角度 | 8方向(45度きざみ) | ||
| 充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。 | |||
| 正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60m㎡。 | |||
| ドライバードリルに取付けることで、CV線100m㎡までの切断が可能に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
76,400 円(税抜)/ 84,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/21 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0847ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
