詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PA-19

品名 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)

既設の設備・配管などがある入り組んだ場所での作業や、間柱のあいだでのビス打ちなど、狭所作業のお悩みを98mmのヘッドサイズで解決

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ1PD1J18D-R
仕様 プラスチックケースセット 最大トルク 強モード:155N・m
中モード:120N・m
弱モード:40N・m
バッテリー 18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両用 充電器 AC100V
充電時間 約40分 回転数 強:0~2,700
中:0~1,600
弱:0~1,000
テクス:0~2,700rpm
打撃数 強モード:0~4,100回/分
中モード:0~3,100回/分
弱モード:0~1,000回/分
テクス:0~2,100回/分
締付能力 普通ボルト:M6~M14
高力ボルト:M6~M10
木ねじ:3.5~9.5㎜
テクス:3.5~6㎜
LEDライト 3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF) サイズ 98×59×243(H)mm
重量 1.5kg カラー 赤
防じん・耐水機能 IP56 チャック 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
付属品 急速充電器、バッテリー×2、樹脂ケース
ブラシレスモーター
パナソニック従来品の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。
「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載:高性能マイコンと当社独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。
別売のアタッチメントを付け替えることで、インパクトドライバーで様々な作業が可能に。
アタッチメント(EA813PA-81・-82:別売)接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。
アタッチメント(別売)が本体に固定されることで、ネジ立て時にネジを持つことが可能に。さらに、ネジと同じ方向に押し付け力が伝わるため、安定した作業を実現。
ビットを軽く押し込むだけで本体にも、アタッチメントにも、ワンタッチ装着。頻繁にビットの交換が必要となる作業を、よりスムーズで快適にします。
追加説明
カタログ価格

100,800 円(税抜)/ 110,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 06:55現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0847ページ
バリエーション一覧
EA813PA-18 DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式)
EA813PA-19 DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)
ウェブカタログ画像

商品動画

動画リンク 自社サイト

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top