品番 : EA813PA-18
品名 : DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式)
既設の設備・配管などがある入り組んだ場所での作業や、間柱のあいだでのビス打ちなど、狭所作業のお悩みを98mmのヘッドサイズで解決
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ1PD1J18D-B |
|---|---|---|---|
| 仕様 | プラスチックケースセット | 最大トルク | 強モード:155N・m 中モード:120N・m 弱モード:40N・m |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両用 | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 約40分 | 回転数 | 強:0~2,700 中:0~1,600 弱:0~1,000 テクス:0~2,700rpm |
| 打撃数 | 強モード:0~4,100回/分 中モード:0~3,100回/分 弱モード:0~1,000回/分 テクス:0~2,100回/分 |
締付能力 | 普通ボルト:M6~M14 高力ボルト:M6~M10 木ねじ:3.5~9.5㎜ テクス:3.5~6㎜ |
| LEDライト | 3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF) | サイズ | 98×59×243(H)mm |
| 重量 | 1.5kg | カラー | 黒 |
| 防じん・耐水機能 | IP56 | チャック | 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) |
| 付属品 | 急速充電器、バッテリー×2、樹脂ケース | ||
| ブラシレスモーター | |||
| 業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。独自の機構でカムアウト低減。業界初!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格 | |||
| 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載:高性能マイコンと当社独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 | |||
| 別売のアタッチメントを付け替えることで、インパクトドライバーで様々な作業が可能に。 | |||
| アタッチメント(別売)が本体に固定されることで、ネジ立て時にネジを持つことが可能に。さらに、ネジと同じ方向に押し付け力が伝わるため、安定した作業を実現。 | |||
| アタッチメント(EA813PA-81・-82別売)接続時、作業環境に応じて8方向の角度に取付可能で、さまざまなアングルでの作業を快適にします。 | |||
| ビットを軽く押し込むだけで本体にも、アタッチメントにも、ワンタッチ装着。頻繁にビットの交換が必要となる作業を、よりスムーズで快適にします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,800 円(税抜)/ 110,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0847ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813PA-18 DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(黒/充電式) |
| EA813PA-19 DC18.0V/5.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式) |
