品番 : EA813PB-101A
品名 : DC14.4V ドライバードリルセット(充電式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ74A3LJ2F-B※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | |||
EA813PB-1A | 充電式ドライバードリル | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン5.0Ah) |
充電時間 | 約60分 | 回転数 | 低速:30~430、高速:70~1,450rpm |
能力 | 金工:φ33mm、木工:φ38mm、木ねじ:8mm、テクス:6mm、小ねじ:M5 | 最大トルク | 剛性体締付トルク(低速):40N・m、低速:28N・m、高速:10N・m |
チャック能力 | 1.5~13mm | サイズ | 189×68×246(H)mm |
重量 | 1.85kg | 防じん・耐水性能 | IP56 |
付属品 | バッテリー×2個、急速充電器、樹脂ケース | ||
スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付 | |||
ブラシレスモーター | |||
両頭(+)ビット#2×65mm | |||
両頭(+)ビット#2×110mm | |||
両頭ビット(+)#2・(-)6.0mm | |||
ソケットアダプター | |||
ソケットセット | |||
6本組コーティングストレートドリル | |||
Hexドライバービットセット | |||
マグネットキャッチ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
93,900 円(税抜)/ 103,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 16:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器 |
部品 | EA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
セット商品 | EA813PB-1A : DC14.4V ドライバードリル(充電式) |
※画像のドライバードリルは旧タイプです。