品番 : EA813PB-53
品名 : DC10.8V/2.0Ah ドライバードリルセット(赤/充電式)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ1D32F10D-R |
|---|---|---|---|
| 仕様 | セット | 最大トルク | 高速 約6N・m 低速 約18N・m |
| チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah) |
| 充電器 | 充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源:AC100V 50/60Hz 消費電力:60W 質量:640g |
充電時間 | 実用充電:約25分 フル充電:約45分 |
| 回転数 | 《高速》0~1550回転/分、 《低速》0~400回転/分 |
サイズ | 128×68×219mm |
| 重量 | 1.05kg | クラッチ | 15段階 |
| 付属品 | EZ9K01:プラスチックケース EZ7L10A:急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA:電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個) |
作業レンジ(mm) | 木ネジ(米松):φ2.1~6.8 テクス(対SPC・厚み2.3mm):φ3.5~φ6 小ネジ:M3~M5 木工(対米松・厚み120mm):~φ21 金工(対鉄板・厚み2.3mm):~φ10 金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm):~φ21 |
| 能力(目安・フル充電で) | ネジ締め:《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約310本 穴あけ:《低速モード》金工ホルソー・SPC(Φ20×1.6mm)約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm)約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm)約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm)約35穴 |
||
| 電子スピードコントロール、正逆転、ブレーキ、LEDライト付 | |||
| 軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。 | |||
| 1.05kgの軽量本体で軽作業も快適。 | |||
| 狭所作業も快適な128mmヘッドサイズ。 | |||
| LEDライトで暗所作業が快適。 | |||
| 軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
56,600 円(税抜)/ 62,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 08:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0845ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813P-7 : 10.8V 充電器 |
| 部品 | EA813PB-10.8 : DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
