品番 : EA813P-7
品名 : 10.8V 充電器
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7L10A |
|---|---|---|---|
| 10.8V充電器 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/04/04 22:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0845ページ 0846ページ 2414ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813P-1 7.2V 充電器 |
| EA813P-2 7.2V 充電器 |
| EA813P-3 14.4V 充電器 |
| EA813P-4 14.4-18.0V 充電器 |
| EA813P-7 10.8V 充電器 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813PA-41 : DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式) |
| 本体 | EA813PB-51 : DC10.8V/2.0Ah ドライバードリルセット(赤/充電式) |
| 本体 | EA813PB-53 : DC10.8V/2.0Ah ドライバードリルセット(赤/充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
