品番 : EA813P-3
品名 : 14.4V 充電器
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ0L80 |
|---|---|---|---|
| 14.4V充電器 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,600 円(税抜)/ 23,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0845ページ 2414ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813P-2 7.2V 充電器 |
| EA813P-3 14.4V 充電器 |
| EA813P-4 14.4-18.0V 充電器 |
| EA813P-7 10.8V 充電器 |
ウェブカタログ画像
拡大
