詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PD-101B

品名 : DC14.4V(1/2"DR) インパクトレンチセット(充電式)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ75A3LJ2F-H※ESCOオリジナルセット品
セット内容 ・インパクトレンチ
・(1/2”)インパクトソケットセット(6角)
・Lサイズ手袋
・ツールキャリー
<インパクトレンチ仕様>
・バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah)
・充電時間:約40分(実用充電)、約60分(フル充電)
・回転数:強:0~2,300、中:0~1,400、
弱:0~1,000rpm
・打撃数:強:0~3,500、中:0~2,800、
弱:0~2,000回/分
・締付能力:普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12、木ねじ:3.5~9.5mm、テクス:3.5~6mm
・サイズ:155×61×233(H)mm
・重量:1.55kg
・防じん・耐水性能:IP56
・付属品:バッテリー×2個、充電器、プラスチックケース 
・最大トルク:200N・m(12.7ピンタイプソケット使用時)
・無段変速、電子スピードコントロール、正逆回転切替、強・中・弱 打撃力切替、カラビナ対応フック、ブレーキ、LEDライト付
<インパクトソケットセット仕様>
・ソケットサイズ(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mm
・エクステンションバー:150mm
・差込角:1/2”
・ソケット全長:38~46mm
・ケースサイズ:(W)400×(D)108×(H)50mm
・重量:2.49kg
・ボールジョイント 
・ケース付き
・無電解メッキ仕上
・ピン・Oリングのついたインパクト用ソケットを
そのまま収納可能。
・個々の製品が決められた位置に固定されるので
整理が容易
<手袋仕様>
・材質:合成皮革
・サイズ:Lサイズ
・全長:230mm
・掌周り:210mm
・厚さ:1.1mm
・掌周り:220mm
・中指長さ:88mm
・色:黒
・重量:約72g
・用途:土木建築・運送・一般作業等に使用
・柔らかく、摩擦に強い手袋で、水に濡れても滑りにくい
・小指を除く、指先滑り止め付。
・手首平ゴム、マジックテープ止め
・洗濯可能
<ツールキャリー仕様>
・サイズ:420(W)×250(D)×400(H)mm
・容量:26L
・重量:2.6kg
・材質:ポリエステル(600デニール)
・バッグの持ち手部分はマジックテープ付で、束ねることができます
持ち運びに便利なキャリーケース
追加説明
アイコン
カタログ価格

126,100 円(税抜)/ 138,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0848ページ
ウェブカタログ画像
  • ツールキャリー
  • 先端形状

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top