品番 : EA813PD-211
品名 : DC18.0Vインパクトドライバー・グラインダーセット(充電式)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ75A3PN2G-H+EZ46A1X-H ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | |||
| 充電式インパクトレンチ | |||
| 充電式ディスクグラインダー | |||
| 切断砥石φ100×1mm(10枚) | |||
| オフセット砥石φ100×4mm/WA24P(5枚) | |||
| ジルコフラップディスクφ100mm/#60(2枚) | |||
| ディスクグラインダー用ケース(ポリプロピレン製) | |||
| 保護めがね(クリアー) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
119,600 円(税抜)/ 131,560 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/27 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0848ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
ウェブカタログ画像
拡大
