品番 : EA813PE-1
品名 : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7410LA2SB1 |
---|---|---|---|
バッテリー | 3.6V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電時間 | 約35分 |
回転数 | 低速:200rpm、高速:600rpm | 能力 | 小ねじ:M2.5、木ねじ:2.1~4.1mm |
最大トルク | 低速:4.4N・m、高速:1.5N・m | サイズ | 217×46×134(H)mm |
重量 | 480g | 付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース |
6.35mm六角軸 | |||
二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,200 円(税抜)/ 36,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 10:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0864ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813PB-3.6 : DC 3.6V/1.5Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)