品番 : EA813PE-16
品名 : [充電式] インパクトドライバー(本体のみ)
仕様
| メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7521X-B |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | 最大トルク | 25N・m |
| 締付能力 | 普通ボルト:M8まで 高力ボルト:M6まで 木ねじ:4.1mmまで |
サイズ | 235×44×146(H)㎜(折り曲げ時) |
| 重量 | 550g | 回転数 | 0~2,300rpm |
| 打撃数 | 0~2,600回/分 | バッテリー | 7.2V(リチウムイオン1.5Ah)(別売) |
| 充電時間 | フル充電:55分 実用充電:35分 |
充電器 | AC100V |
| 2WAY(スポットLED・ワイドLED)LEDライト搭載で、暗所・狭所作業で使用可能。 | |||
| 本体のみ(電池パック、充電器、ケースは付属していません) | |||
| 二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 08:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0846ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813PE-11B DC 7.2V インパクトドライバー(スティック型/充電式) |
| EA813PE-16 [充電式] インパクトドライバー(本体のみ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813P-2 : 7.2V 充電器 |
| オプション | EA813PB-7.2BA : DC 7.2V/1.9Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
