詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813PE-22

品名 : DC 7.2V/1.5Ah ドライバードリルセット(充電式)

仕様

メーカー パナソニック 型番 EZ7421 LA2S-B※ESCOオリジナルセット品
仕様 樹脂ケースセット 最大トルク 低速:6.0N・m
高速:2.0N・m
バッテリー 7.2V(リチウムイオン1.5Ah) 充電器 AC100V
充電時間 約55分 回転数 低速300rpm、
高速900rpm
能力 小ねじ:M2.5~M5、
木ねじ:2.1~4.1mm
サイズ 243×46×147(H)mm
重量 550g 付属品 バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
〈セット内容〉
EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)
六角軸ドリル(6本組)×1セット
+ビット#2x 65mm×2本
6.35mm六角軸
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付
6本組(2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・5.0mm)六角軸ドリルと#2x 65mm喰い付ビットのセット
ダブルの突起がねじに食いつく特殊構造ビット(マグネット付)
追加説明
カタログ価格

44,500 (税抜)/ 48,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0865ページ
ウェブカタログ画像
構成品はケース内に収納されています。
  • 構成品はケース内に収納されています。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top