品番 : EA813RB-14F
品名 : [14.4V・5000mAh]交換用バッテリー
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | B-1450L |
---|---|---|---|
仕様 | 替バッテリー(5.0Ah) | 電圧 | 14.4V |
重量 | 580g | タイプ | スライドタイプ |
種類 | リチウムイオン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,100 円(税抜)/ 21,010 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/22 17:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0862ページ 0863ページ 0864ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA813RT-5D : DC14.4V インパクトドライバー(充電式) |
本体 | EA813RT-3D : DC14.4V インパクトドライバー(充電式) |
本体 | EA857K-6 : DC14.4V セーバーソー(充電式) |
本体 | EA857K-7 : DC14.4V セーバーソー(充電式/本体のみ) |
本体 | EA813RT-3CC : [充電式] インパクトドライバーセット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)