品番 : EA857K-6
品名 : DC14.4V セーバーソー(充電式)
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DRJ120L5 |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン5.0Ah) |
充電時間 | 50分 | ストローク数 | 0~5,000spm |
ストローク長 | 10mm | サイズ | 359×83×128(H)mm |
重量 | 1.9kg | 切断能力 | 塩ビパイプ:120mm 木材:55mm 軟鋼材:3.5mm |
付属品 | レシプロソーブレード、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用) | ||
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ | |||
果樹や雑木、竹の伐採に | |||
LEDライト付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
62,200 円(税抜)/ 68,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 18:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0863ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA857K-6 DC14.4V セーバーソー(充電式) |
EA857K-7 DC14.4V セーバーソー(充電式/本体のみ) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813RB-14F : [14.4V・5000mAh]交換用バッテリー |
部品 | EA813R-7A : 14.4V 充電器 |