品番 : EA813R-7A
品名 : 14.4V 充電器
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BC-1400L |
---|---|---|---|
充電時間 | 69分 :1,500mAh 180分:4,000mAh 250分:5,000mAh 262分:6,000mAh ※充電時間は、周囲の温度や電池パックの状態により変動します。 |
||
14.4V用充電器 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 15:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0879ページ 0880ページ 0881ページ 2518ページ |
拡大