品番 : EA813R-10A
品名 : 25.2V 充電器
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BC-2500L |
---|---|---|---|
仕様 | 25.2V用 | 充電時間 | 2.2Ah:60分、3.0Ah:60分、4.0Ah:80分 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,500 円(税抜)/ 25,850 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 06:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2619ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA898BR-6 : 300mm/DC25.2V 芝刈機(充電式) |
本体 | EA898BR-6A : 300mm/DC25.2V 芝刈機(充電式) |
拡大