品番 : EA813R-5A
品名 : 12.0V 充電器
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BC-1205 |
---|---|---|---|
電圧 | 12.0V | 充電時間 | 30分(ニカド:1,300mAh) 45分(ニカド:2,000mAh) ※充電時間は、周囲の温度や電池パックの状態により変動します。 |
材質 | 樹脂 | 重量(g) | 370 |
12Vニカドバッテリー用 充電器 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 20:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大