品番 : EA813R-11
品名 : 10.8V/18V/36V用 充電器
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | UBC1804L |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 10.8V、18V、36V | 充電時間 | 36V2.5Ah:54分 18V1.5Ah:21分 18V5.0Ah:54分 18V6.0Ah:67分 10.8V1.5Ah:20分 10.8V2.5Ah:38分 |
| サイズ(W×D×H)mm | 79×120×160 | 材質 | 樹脂 |
| 重量(g) | 630 | ||
| リチウムイオンバッテリー10.8V、18V、36Vが充電可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/13 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0843ページ 2414ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
