品番 : EA851K-1
品名 : φ125mm/DC18V [充電式]丸鋸(集じん兼用)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | DNW180L5 |
|---|---|---|---|
| 刃径 | 125mm | 穴径 | 20mm |
| 重量 | 3.3kg | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
| サイズ | 191×284×239(186)(H)mm | 回転数 | 5,300min-1 |
| 充電時間 | 84分 | 最大切込深さ | (90°) 47mm (45°) 30mm (15° 左傾斜切断時) 20mm |
| 付属品 | ・レーザースリットチップソー(40P) ・収納バッグ ・電池パック ・充電器(EA813R-8A) ・六角棒レンチ(本体取付) |
||
| フロアの際切りや開口部の切り抜きに便利な逆傾斜15度 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,500 円(税抜)/ 63,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 07:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0844ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー |
| オプション | EA813R-11 : 10.8V/18V/36V用 充電器 |
