品番 : EA813RB-18FA
品名 : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | B-1850LA |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 18V | 種類 | リチウムイオン5.0Ah |
| 重量 | 680g | タイプ | スライドタイプ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0843ページ 0844ページ 0863ページ 2414ページ 2435ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
