品番 : EA898RE-28A
品名 : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | BHT-1800 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 680mm | 重量 | 2.2kg |
| 最大切断枝径 | 15mm | ストローク数 | 1800回/分 |
| ストローク量 | 28mm | 連続使用時間 | 約30分 |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン1500mAh) | 充電時間 | 約69分 |
| 刈込幅 | 360mm | サイズ | 180×680×171mm |
| 付属品 | 刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器 | ||
| 両刃駆動方式 | |||
| 電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式 | |||
| より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃 | |||
| 不快な振動を吸収する「超低振動」モデル | |||
| 刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付 | |||
| 刃物位置調節機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 13:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2510ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー |
| 部品 | EA898RE-104 : [EA898RE-26・28用] 360mm 替刃 |
| 部品 | EA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー |
| オプション | EA813R-8B : 18.0V 充電器 |
| オプション | EA813R-9B : 18.0V/36.0V用 充電器 |

