品番 : EA898RE-104
品名 : [EA898RE-26・28用] 360mm 替刃
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | 6730987 |
---|---|---|---|
EA898RE-26、28用替刃(1枚) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,600 円(税抜)/ 7,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/22 12:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2573ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA898RE-101 [EA898RE-31用] 300mm 替刃 |
EA898RE-104 [EA898RE-26・28用] 360mm 替刃 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA898RE-26A : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式) |
本体 | EA898RE-28A : DC18V/300mm ヘッジトリマー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はイメージです