詳細表示

このページのURL:

品番 : EA898CA-24A

品名 : DC18V/290mm チェーンソー(充電式)

仕様

メーカー 京セラ 型番 BCS-1830L5
仕様 セット(充電器・バッテリー付)
有効切断長 290mm
バッテリー 18V(リチウムイオン5.0Ah) 充電時間 84分
サイズ 227×715×224(H)mm 重量 3.6kg
ソーチェン 90PX-45 チェンスピード 10m/s
付属品 チェンオイル、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック、充電器
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現
ワンランク上のスピーディな切断能力
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ
運転中にチェンオイルを自動給油し、焼きつきを抑制
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能
粉塵や雨水の侵入を防止する電池パックカバー付き
1充電当たりの作業量(目安)径100mmの杉: 約54本切断
※作業条件や電池の状態により異なります。
追加説明
カタログ価格

51,800 (税抜)/ 56,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/23 05:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2485ページ

代替品

EA898CA-26A
  • 品番

    EA898CA-26A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA898CA-24A DC18V/290mm チェーンソー(充電式)
EA898CA-25 DC18V/290mm チェーンソー(充電式/本体)
EA898CA-25A DC18V/290mm チェーンソー(充電式/本体)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top