品番 : EA898CA-26A
品名 : DC18V/350mm チェーンソー(充電式)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | BCS-1836L5 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | セット(充電器・バッテリー付) | 有効切断長 | 350mm |
| バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電時間 | 84分 |
| サイズ | 227×778×224(H)mm | 重量 | 3.7kg |
| 付属品 | チェンオイル、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー、電池パック、充電器 | チェンスピード | 10m/s |
| ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 | |||
| ワンランク上のスピーディな切断能力 | |||
| 電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ | |||
| スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制 | |||
| ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
54,300 円(税抜)/ 59,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/24 05:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2485ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA898CZ-7 : [EA898CA-5・26・27用] 350mm チェーンソー替刃 |
| 部品 | EA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー |
| 部品 | EA813R-8B : 18.0V 充電器 |
