品番 : EA365RA-6
品名 : DC18V ヒートガン(本体のみ/充電式)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | DHAG180 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 500℃ | 風量 | 200L/min |
| 電源 | DC18V | 連続使用時間 | 約19分(18V 5000mAh電池パック使用時) |
| サイズ | 79×165×257(H)mm | 重量 | 1.2kg |
| 付属品 | ノズル3種類 | ||
| 電源が無い場所での作業に便利なコードレス | |||
| 塩ビパイプの曲げ加工から加熱包装などに | |||
| ※電池パック・充電器は別売です。 | |||
| 暗い場所でも明るく照らすLEDライト付き | |||
| 不意に電源が入らないセイフティロックレバー付き | |||
| 持ち運びに便利なフック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0863ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA813R-8B : 18.0V 充電器 |
| オプション | EA813R-11 : 10.8V/18V/36V用 充電器 |
| オプション | EA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー |
