品番 : EA813RF-11C
品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | BD-1110L1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 低速:24N・m 高速:15N・m |
| チャック能力 | 1.0~10mm | クラッチ数 | 17段 |
| バッテリー | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電器 | AC100V |
| 充電時間 | 71分 | 回転数 | 低速:0~440rpm 高速:0~1,450rpm |
| 穴あけ能力 | 鉄工:φ10mm 木工:φ20mm |
ねじ締め能力 | 木ねじ:φ5.1×63mm 小ねじ:M6 |
| サイズ | 181(L)×65(D)×204(H)mm | 重量 | 1.1kg |
| 付属品 | 充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース | ||
| 木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに | |||
| 操作性の良い軽量1.1kg・細握り | |||
| 穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ | |||
| ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ | |||
| 暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト | |||
| 収納・持ち運びに便利なキャリングケース付 | |||
| 無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付 | |||
| ビット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 07:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0843ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RB-10B : [10.8V・1500mAh]交換用バッテリー |
| オプション | EA813R-8B : 18.0V 充電器 |
