品番 : EA813RB-10B
品名 : [10.8V・1500mAh]交換用バッテリー
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | B-1115L |
|---|---|---|---|
| 10.8V・1.5Ah リチウムイオンバッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0843ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813RF-11C : DC10.8V ドライバードリル(充電式) |
| 本体 | EA813RT-11C : DC10.8V インパクトドライバー(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
