品番 : EA813RB-7A
品名 : [ 7.2V・1500mAh]交換用バッテリー
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | B-7215 |
---|---|---|---|
仕様 | 替バッテリー | 電圧 | 7.2V |
種類 | 1.5Ah | 適応機種 | MBD-70、MBD-72 |
材質 | ニカド | ||
バッテリの差込形状により能力が適しても取付不可の場合があります。必ず本体の適合バッテリ品番をご確認下さい。 | |||
電池を使いきってから保管して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/07 09:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0864ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA813RL-3B : DC 7.2V ドライバードリル(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)