品番 : EA813RT-11C
品名 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | BID-1110L1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) |
| 充電時間 | 71分 | 回転数 | 0~2,200rpm |
| 打撃数 | 0~3,000回/分 | 締付能力 | 小ネジ:M4~M8 普通ボルト:M5~M12 高力ボルト:M5~M10 |
| 最大トルク | 110N・m | サイズ | 157(L)×65(D)×202(H)mm |
| 重量 | 1.0kg | 付属品 | 充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース |
| 用途 | 各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ | ||
| 無段変速、正逆転、ブレーキ付 | |||
| 操作性の良い軽量で細握り | |||
| 暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付 | |||
| 収納・持ち運びに便利なキャリングケース付 | |||
| 長いねじやボルトの締め付けに | |||
| ビット別売 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/11 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0843ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813RB-10B : [10.8V・1500mAh]交換用バッテリー |
| オプション | EA813R-8B : 18.0V 充電器 |
