詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813R-10

品名 : 25.2V 充電器

仕様

メーカー 京セラ 型番 UBC-2800L
仕様 25.2V用
追加説明
カタログ価格

20,700 (税抜)/ 22,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 09:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0843ページ 2414ページ
バリエーション一覧
EA813R-3 7.2V 充電器
EA813R-4 10.8V 充電器
EA813R-5 12.0V 充電器
EA813R-5A 12.0V 充電器
EA813R-6 12 V 充電器
EA813R-7A 14.4V 充電器
EA813R-8B 18.0V 充電器
EA813R-9B 18.0V/36.0V用 充電器
EA813R-10 25.2V 充電器
EA813R-10A 25.2V 充電器
EA813R-11 10.8V/18V/36V用 充電器
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top