品番 : EA813R-6
品名 : 12 V 充電器
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | UBC-180H |
---|---|---|---|
12V充電器 | |||
充電時間 | ニカド1300mAh:15分、 ニカド1700mAh:20分、 ニカド2000mAh:22分、 ニッケル水素2200mAh:26分、 ニッケル水素3000mAh:39分 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/07 09:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0864ページ 2475ページ |