詳細表示

このページのURL:

品番 : EA851K-3

品名 : φ165mm/18.0V [充電式]丸鋸(集じん兼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現

仕様

メーカー 京セラ 型番 DNW11XR
切込深さ
(切断角度:深さ)
90°:66mm
45°:44mm
左傾斜切断時5°:61mm
刃径 165mm
穴径 20mm 重量 3.3kg(本体)
0.79kg(充電器)
充電時間 47分 回転数 4,100rpm
サイズ 201×287×258(H)mm バッテリー 18V
充電器 AC100V 付属品 レーザースリットチップソー(外径165mm)、六角棒レンチ5mm、充電器、バッテリー×2個、キャリングケース
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな切断を実現
着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
ブラシレス分割コアモーター
自動モード切換え機能(作業時不可が小さいときに「高回転モード」、大きい時は「高トルクモード」と自動的に切り換わる
追加説明
カタログ価格

78,100 (税抜)/ 85,910 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 07:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0844ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top