品番 : EA857K-1
品名 : DC18.0V セーバーソー(充電式)
フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DRJ11XR |
---|---|---|---|
バッテリー | 18V(リチウムイオン6000Ah) | 充電時間 | 47分 |
ストローク数 | 高速:0~3900spm 中速:0~3600spm 低速:0~3300spm |
ストローク長 | 10mm |
サイズ | 349×79×123(H)mm | 重量 | 1.8kg |
防じん・耐水機能 | IP56 | 能力 | 塩ピパイプ:120mm 木材:55mm 軟鋼材:3.5mm |
付属品 | レシプロソーブレード、充電器、電池パック、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、キャリングケース、六角棒レンチ(3mm) | ||
フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現 | |||
作業にあわせて3段階でストローク数を調節 | |||
3段階のストローク数でロックオンができる | |||
3種類のブレードホルダ付(ツールレス、レシプロソー刃用、ジグソー刃用) | |||
集塵機と接続ができる集塵アダプタキット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
75,000 円(税抜)/ 82,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/08 17:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0881ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA857K-1 DC18.0V セーバーソー(充電式) |
EA857K-2 DC18.0V セーバーソー(充電式/本体のみ) |