詳細表示

このページのURL:

品番 : EA857K-2

品名 : DC18.0V セーバーソー(充電式/本体のみ)

フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現

仕様

メーカー 京セラ 型番 DRJ11XR
仕様 本体のみ 能力 塩ビパイプ:120mm、木材:55mm、軟鋼材:3.5mm
バッテリー 18V(リチウムイオン6.0Ah) 充電時間 47分
ストローク数 高速:0~3,900spm
中速:0~3,600spm
低速:0~3,300spm
ストローク長 10mm
サイズ 349×79×123(H)mm 重量 1.8kg
防じん・耐水機能 IP56 付属品 レシプロソーブレード、ブレードホルダ3種類、集じんアダプタキット、六角棒レンチ
※注意※ バッテリー・充電器は別売です。
バランス性と操作性に優れたボディ
作業に合わせて、刃の速度を3段階に切り換えフィードバック制御機能で、スムーズな切断を実現
3種類のブレードホルダー(ツールレス・レシプロソー刃用・ジグソー刃用)により、幅広い切断用途に対応
上向き作業に便利な集じんアダプタ付き
無段変速機構
LEDライト付
集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
フィードバック制御機能でスムーズな切断を実現
追加説明
カタログ価格

37,200 (税抜)/ 40,920 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/07 09:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0863ページ
バリエーション一覧
EA857K-1 DC18.0V セーバーソー(充電式)
EA857K-2 DC18.0V セーバーソー(充電式/本体のみ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA857K-1です。
  • ※画像はEA857K-1です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top