品番 : EA813RT-14A
品名 : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BID-1418 |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 最大トルク | 135N・m |
締付能力 | 小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12 |
バッテリー | 14.4V(リチウムイオン1.5Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 約45分 |
回転数 | 0~2,500rpm | 打撃数 | 0~3,000回/分 |
サイズ | 168×60×221(H)mm | 重量 | 1.4kg |
付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース | 注意 | ビット別売 |
無段変速、正逆転、LEDライト付 | |||
軽量・コンパクトでハイパワー | |||
握りやすく作業がしやすい細握りグリップ | |||
ネジ・ボルトの締付けに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,900 円(税抜)/ 27,390 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 11:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0880ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813RB-14AA : [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー |
オプション | EA813R-7 : 14.4V 充電器 |
オプション | EA813R-7A : 14.4V 充電器 |