品番 : EA813RT-6B
品名 : DC14.4V インパクトドライバー(充電式)
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | BID-1416 |
---|---|---|---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン3.0Ah) |
充電器 | AC100V | 充電時間 | 60分 |
回転数 | 0~2,500rpm | 打撃数 | 0~3,000回/分 |
最大トルク | 140N・m | 締付能力 | 小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M14 高力ボルト:M5~M12 |
サイズ | 168×61×241(H)mm | 重量 | 1.6kg |
付属品 | 充電器、バッテリー×2個、ベルトフック(本体取付)、樹脂ケース、取扱説明書 | 用途 | 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付けやゆるめに。 |
注意 | ビット別売 | ||
無段変速、正逆転、LEDライト付 | |||
軽量・コンパクトでハイパワー | |||
強力ネジ締め、最大締付トルク140N・m、素早いネジ締めが可能 | |||
便利なベルトフック付 | |||
高輝度LEDライト(トリガー連動タイプ)付 | |||
手にフィットし、本体を保持しやすいぐるップ形状にソフトグリップ採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,700 円(税抜)/ 33,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/11 19:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0879ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA813R-7 : 14.4V 充電器 |
部品 | EA813RB-14CA : [14.4V・3000mAh]交換用バッテリー |
部品 | EA813R-7A : 14.4V 充電器 |