詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813RC-2B

品名 : DC 3.6V ドライバードリル(充電式)

仕様

メーカー 京セラ 型番 BDX-2
バッテリー 3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵) 充電器 AC100V
充電時間 約3時間 回転数 180rpm(無負荷時)
能力 木ねじ:φ5mm サイズ 150×47×125mm
重量 350g 付属品 充電器(充電スタンド)、充電アダプター、
ビット16本(ニッケルメッキ)
(+)ビット:#1×2本・#2×3本
(-)ビット:3・3.5・5mm 各1本
六角ビット:対辺3・4・5・6mm 各1本
TORXビット:対辺10・15・20・25mm 各1本
最大トルク 3.5N.m
6.35mm六角軸
正転・逆転、充電状態がわかるランプ付
薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付
手のひらサイズの軽量・コンパクト設計
組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利
ビット16本収納できる充電スタンド
正逆転、スピンドルロック、LEDライト付
バッテリー内蔵型(交換不可)
追加説明
カタログ価格

7,420 (税抜)/ 8,162 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 23:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0843ページ

代替品

EA813RC-2C
  • 品番

    EA813RC-2C

  • コメント

    バッテリー、最大トルク、USB充電変更等

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top