詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813SD-1

品名 : DC 3.7V ハンドドライバー(充電式/超軽量)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
軽量で女性にも使いやすいです

仕様

仕様 本体のみ バッテリー 3.7V(リチウムイオン 900mAh)
回転数 280rpm 充電時間 60分
連続使用時間 約40分 最大トルク 電動:2N・m
手動10N・m
コード長 1m 全長 149mm
重量 160g 付属品 充電用USBコード×1
材質 ABS、エラストマー、鉄 六角シャンク 1/4”(6.35mm)
LEDライト付
USB充電で専用充電器不要
本格作業はもちろん、ちょっとした作業やサブ機としても重宝できます。
小型・軽量なので狭い場所や荷物が多いときに最適です。
追加説明
カタログ価格

4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 18:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0854ページ

代替品

EA813SD-1A
  • 品番

    EA813SD-1A

  • コメント

    変更点:手動トルクUP 他

ウェブカタログ画像
  • 動作中のみ白色ランプ点灯_暗所でも便利
  • USB充電ポート
  • 充電中は赤ランプ点灯

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top