品番 : EA813SX-1
品名 : 3.6V 充電器
仕様
| メーカー | TECHWAY | 型番 | C1011018 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 109(W)×145(L)×61(H)mm | 重量 | 0.32kg |
| 充電時間 | 60分 | 入力 | 100~240 VAC |
| 出力 | 3.6V 2A | ||
| EA813SA・EA802SA-1用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 05:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0854ページ 1459ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA802SA-1A : DC 3.6V 電動シーリングガン(充電式) |
| 本体 | EA813SA-1A : DC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式) |
ウェブカタログ画像
拡大
