品番 : EA802SA-1A
品名 : DC 3.6V 電動シーリングガン(充電式)
仕様
| 仕様 | 本体 | バッテリー | 3.6V(リチウムイオン2.0Ah) |
|---|---|---|---|
| 充電時間 | 約70分 | 押出力 | 2.94kN |
| 適用カートリッジ | 外径50㎜以下、内径42㎜以上(容量400ml以下) | 重量 | 1.8kg(バッテリー含む) |
| 付属品 | 充電器、バッテリー、 カートリッジ用アタッチメント、 ソーセイジ用アタッチメント×各1個、 樹脂ケース |
サイズ(W×D×H)mm | 405×141×254 |
| 無不可時速度 | 8mm/秒 | ||
| 後ダレ防止機構付 | |||
| カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。 | |||
| 5段階押出調整可能 | |||
| 替バッテリーはEA813SX-31です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,800 円(税抜)/ 38,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/20 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1459ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813SX-1 : 3.6V 充電器 |
| オプション | EA813SX-31 : 3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |

