品番 : EA813SX-31
品名 : 3.6V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
仕様
| EA802SA、EA813SA用替バッテリー | |||
| 電流 | 1.5A | 電圧 | 3.6V |
|---|---|---|---|
| リチウムイオンバッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/27 14:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0854ページ 1459ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA802SA-1A : DC 3.6V 電動シーリングガン(充電式) |
| 本体 | EA813SA-1A : DC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式) |
