品番 : EA813SX-140
品名 : 14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
仕様
| 定格電圧 | 14.4V | 容量 | 2.0Ah |
|---|---|---|---|
| EA991-14(電動グリースガン)用替バッテリー | |||
| リチウムイオンバッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,760 円(税抜)/ 10,736 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0644ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991-14 : DC14.4V 電動グリースガン(充電式) |
