品番 : EA991-14
品名 : DC14.4V 電動グリースガン(充電式)
肩に掛けながらグリース注入作業ができます
仕様
| 容量 | 400g | 適用グリス | ジャバラ式 |
|---|---|---|---|
| 常用吐出圧力 | 22Mpa | 最大吐出圧力 | 41Mpa |
| NLGl-1~2 | |||
| 吐出量 | 70g/分 | ノズル長 | 750mm |
| 筒サイズ | φ55×280mm | 充電時間 | 1時間 |
| 定格電圧 | DC14.4V | 電池 | リチウムイオンバッテリー |
| バッテリー容量 | 2Ah | 重量 | 3.43kg(電池含む) |
| 付属品 | 充電器、リチウムイオンバッテリー、肩掛けショルダー、ケース | ケースサイズ | 645(W)x310(D)x130(H)mm |
| 総重量 | 5.94kg | 適用グリース | 蛇腹グリース 手詰めグリース |
| リチウムイオン電池のリサイクル・破棄方法について 「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
54,000 円(税抜)/ 59,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 152 (2026/10/09 10:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0644ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813SX-140 : 14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池) |
