品番 : EA813WB-11
品名 : DC10.8V ドライバードリル(充電式)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDCDD12US1 |
|---|---|---|---|
| 最大トルク | 26N・m | バッテリー | 10.8V(リチウムイオン1.5Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約2時間 |
| 回転数 | 0~550rpm | サイズ | 82×185×195mm |
| 重量 | 780g | チャック能力 | 1~10mm |
| 能力 | 木工穴あけ:φ25mm 金工穴あけ:φ10mm ネジ締め:75mm長 |
クラッチ数 | 11段階(ドリルモード含む) |
| 付属品 | 50mm(+)ビット #1・ #2、 50mm(-)ビット8×50mm、 50mmポジドライブビット#2、 100mm(+)ビット#2、 100mmポジドライブビット#2、 下穴用φ2.5mm ドリルビット、ビットバー、充電池、保護キャップ、USBケーブル、ACアダプタ×1 |
||
| 無段変速、正逆転、LEDライト、11段階クラッチ、キーレスチャック | |||
| 軽量でコンパクトなボディが扱いやすい、10.8Vクラスのドリルドライバー。 | |||
| 細かい作業が容易な軽量・コンパクトなボディ。11段階に切り替えられるクラッチを搭載しています。 | |||
| USBの出力ポートを搭載しているGoPakバッテリーを採用。電動工具だけではなく、スマホなどのモバイルデバイスの充電にも活用が可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,090 円(税抜)/ 9,999 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0852ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813W-1 : DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー |
