品番 : EA813W-1
品名 : DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
仕様
メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDCB12UC |
---|---|---|---|
電圧 | 10.8V | サイズ | 105×68×33(H)mm |
重量(g) | 250 | 入力 | microUSB-B:DC5V 2.4A(最大) |
出力 | USB-A:5V 2.4A(最大) | 付属品 | 保護キャップ、USBケーブル、ACアダプター |
GoPac(ゴーパック)シリーズ用リチウムイオン電池 | |||
電池残量が分かる残量ゲージを搭載 | |||
充電はmicroUSBの入力ポート経由で行えます | |||
USBの出力ポートを搭載しておりモバイルデバイス等の充電も可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/08/23 03:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0117ページ 0872ページ 0873ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)