品番 : EA813W-15
品名 : DC36V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BL2036 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替バッテリー(2.0Ah) | サイズ(W×D×H)mm | 約126×85×78 |
| 重量(g) | 700 | 電圧 | 36V |
| コンパクトなリチウムイオンバッテリー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/15 19:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0873ページ 2486ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA897BH-1 : DC36.0V 電動ブロワ(充電式/集じん機能付) |
ウェブカタログ画像
拡大
