品番 : EA897BH-1
品名 : DC36.0V 電動ブロワ(充電式/集じん機能付)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | GWC36N |
|---|---|---|---|
| 風量 | ブロワー:2.48m3/min バキューム:3.47m3/min |
風速 | ブロワー:61m/s |
| 充電時間 | 100分 | 電源 | 充電式(36Vリチウムイオンバッテリー2.0Ah) |
| 連続使用時間 | ターボモードブロワー:約28分 ターボモードバキューム:約26分 エコモードブロワー:約55分 エコモードバキューム:約50分 |
集じん容量 | 30L |
| サイズ | ブロワー:18×98×29(H)mm バキューム:27×125×29(H)mm |
重量 | ブロワー:約2.4kg(バッテリー含む) バキューム:約3.4kg(バッテリー含む) |
| 付属品 | バッテリー、充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集じんパック | ||
| 吸い込み、吹き飛ばしの1台2役。家周りのお掃除がもっと簡単に。 | |||
| 落ち葉の季節のお掃除が大変な庭周りや共有通路など、ブロワーで落ち葉を集め、バキュームで吸い取れば粉砕機能で、落ち葉が一気にサイズダウンします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,800 円(税抜)/ 39,380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 03:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2426ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813W-15 : DC36V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| 部品 | EA813W-16 : 36.0V 充電器 |
