詳細表示

このページのURL:

品番 : EA809XV-1

品名 : DC10.8V ミニサンダー(充電式/本体のみ)

仕様

メーカー BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) 型番 BDCDS12UB
仕様 バッテリー無 ペーパーサイズ 95×95mm
回転数 11,000rpm 本体サイズ 263×91×115(H)mm
重量 620g 付属品 #80サンドペーパー×3枚
コンパクトな研磨面で狭い場所での作業に最適
水洗い可能なメッシュサンドペーパー
バッテリー(別売)
追加説明
カタログ価格

7,270 (税抜)/ 7,997 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/05 00:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0853ページ
バリエーション一覧
EA809XV DC10.8V ミニサンダー(バッテリー付)
EA809XV-1 DC10.8V ミニサンダー(充電式/本体のみ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top