品番 : EA813WB-13
品名 : DC18V ドライバードリル(充電式)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BDCDD186K |
|---|---|---|---|
| 最大トルク | 40N・m | バッテリー | 18V(リチウムイオン1.5Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約40分 |
| 回転数 | 0~360rpm 0~1400rpm |
サイズ | 78×180×225mm |
| 重量 | 1.23kg | 付属品 | バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス |
| チャック能力 | 両面幅0~10mm | 能力 | 木工穴あけ:φ25mm 金工穴あけ:φ10mm ネジ締め:90mm長 |
| チャックタイプ | キーレス | 最大作業量 | φ4.0×32mm/約492本 |
| クラッチ数 | 10+1(ドリルモード) | ||
| 無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き | |||
| 40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレスドリルドライバー。 | |||
| 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。 | |||
| 様々な作業に対応するコンパクト設計。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/13 11:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0872ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA813W-6 : DC18V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー |
| 部品 | EA813W-8 : 14.4-18.0V 充電器 |
| オプション | EA813W-7 : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー |
| オプション | EA813W-11 : DC18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー |
