品番 : EA813WB-2
品名 : DC 3.6V ドライバードリル(充電式/プッシュ式)
仕様
| メーカー | BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー) | 型番 | BD40K27 |
|---|---|---|---|
| 最大トルク | 5N・m | バッテリー | 3.6V(リチウムイオン1.5Ah) |
| 充電器 | AC100V | 充電時間 | 約90分 |
| 回転数 | 320rpm | サイズ | 40×185×40mm |
| 重量 | 280g | 付属品 | 精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース 【プッシュドライバー用ビット】 25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、 50mm(+)#1、(-)#4、 【精密ビットホルダー用ビット】 (U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2 |
| チャック能力 | 6.35mm | 最大能力 | ネジ締め:40mm |
| チャックタイプ | 差込式 | クラッチ数 | 5 |
| スイッチタイプ | 単速(プッシュタイプ) | 最大作業量 | φ3.5mm×35mm/約115本 |
| LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付 | |||
| バッテリー残量ケージ付 | |||
| 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。 | |||
| ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載 | |||
| 26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。 | |||
| 5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。 | |||
| 充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/09/18 22:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0851ページ | ||||
